裏フリースカーゴパンツ 758-2

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ4L 注文コード68162684 品番7582
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L シリーズ755シリーズ 混率(%)210Tマイクロタフタ、ポリエステル100(裏)フリース 股下(cm)80 仕様裾アジャスター調整付、前開きファスナー付 種別カーゴパンツ ウエスト(cm)108〜116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68162833
2024-01-28
用途:
返品不可なので要注意サイドポケットの膨らみが、植木など狭いところで引っかかる、危険
不動産業

返品不可なので要注意サイドポケットの膨らみが、植木など狭いところで引っかかる、危険。仕事でつかえない。裏フリースも薄く防寒用途なら、別の品物を選ぶべき。最悪の買い物。

3人が参考にしています
対象商品:
68162675
2023-03-10
用途:
冬期の野外作業
有限会社成和加工所 様

軽くて暖かく、股引を穿いてもゆったりしていて良いです。3着目ですが、引っかけるとすぐ破けるので、もうちょっと丈夫なら多少値上がりしても使いたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
68162754
2022-12-24
用途:
自宅用
その他業種

暖かい
ウェストがジャストサイズで良き!
こんなに大きなサイズは中々ない

対象商品:
68162754
2022-05-19
用途:
現場作業時に。
建設業・工事業

生地も分厚く中綿付きですので暖かいです。
かなり寒い所か風が強い場所なら良いのですが、自分は太っているのです、少し動くと暑く蒸れる程です。
防水スプレーを吹いておけば、簡易ヤッケ カッパになります。

2人が参考にしています
2022-01-07
用途:
自宅作業、釣り

作業着の下にタイツは動きづらいので試しに買ってみました。
軽い、暖かい、履き心地は良好ですが、生地は薄く作業には向いていません。ちょっと引っ掛けたら破けそうです。
安いので仕方ありませんが、後ろにポケットが無いため、財布を後ろポケットに入れる方は困ると思います。
カッパの下に履いて釣りの時は良さそうです。
二千円ぐらい高くても次は耐久性がある防寒パンツを買うつもりです。

2人が参考にしています
対象商品:
68162867
2021-11-25
用途:
プラスチック部品の透明素材のゲート部分の仕上げの磨き上げ時とバフかけ時に防寒対策用,ets
タカユウ技研 様

防寒着用とで冬場の洗車とかにも利用でき可能だし、普段着のジョギング様に使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
68162788
2021-12-25
用途:
ハウスクリーニング作業で使用
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング作業にて使用しています。

特に水回りやベランダ作業にて使用してますが暖かくて重宝しています。

対象商品:
68162675
2021-11-24
用途:
作業場内での机上での板金加工作業
木山板金工作所 様

ステテコやタイツが苦手なのでこのパンツのみで充分暖かい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする