簡易車両入出庫警告灯(ソーラー式)ニコトーチΦ120 双方向検知 KM12R-L12シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68162966 品番KM12R-L12TJR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。
電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。
配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。
センサー:双方向検知(TJ)タイプ

仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。 保護構造IP23(正方向取付) 温度範囲(℃)-10〜50 構造LED、屋外 外径(Φmm)120 表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着) 機能ソーラー、充電式、点滅 使用電池リチウムイオン電池 ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネル サイズ(mm)Φ120×155 アズワン品番65-9824-23 回転数(回/分)140 人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする