MDUB40TN-30DZ MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMC 68163044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(TN) NPT注文コード68163044品番MDUB40TN-30DZ
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)30作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)-ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ追記号-ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする