ストレッチ長袖シャツ 4501-6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68163427 品番 45016
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー サイズ4L シリーズ4501シリーズ 混率(%)ポリエステル100,国内素材 仕様ストレッチ、脇メッシュ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル,制電 種別ストレッチ長袖シャツ 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)77 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする