アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 春夏 トップス
ストレッチ長袖ブルゾン 4503-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68163716
品番
45034
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
色
ネイビー
サイズ
L
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
仕様
ストレッチ、脇メッシュ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル,制電
種別
ストレッチ長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65