ストレッチカーゴパンツ 4507-1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68164188 品番 45071
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー シリーズ4501シリーズ 混率(%)ポリエステル100,国内素材 ウエスト(cm)76 仕様右ファスナー付カーゴポケット、ノータック、制電、ストレッチ 種別ストレッチカーゴパンツ 股下(cm)78 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68164364
2018-10-21
用途:
山林作業に
その他業種

生地、かなり薄く、触り心地は硬め、メッシュ構造というかハニカム構造というか皮膚に接する面を少なくなるような構造をしており汗をかいても張り付くような不快感はあまり感じない。
 ストレッチ性は弱いが、上記の肌触りと合わさり動きを阻害しにくい。
 反面、生地の薄さから皮膚を守る力は弱く、生地そのものが硬めのため肌が弱い方は擦れて痛みを感じる可能性もある。
 耐久性は弱いと言わざるを得ない、数回はいただけで草などにこすれる膝周りを中心に毛玉が大量にでき生地が薄くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする