アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチパンツ 4508-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68164757
品番
45082
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
ウエスト(cm)
79
仕様
ノータック、制電、ストレッチ
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
78
裾上げ
可