ストレッチカーゴパンツレディース 4517-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68165292 品番 45171
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。

ネイビー サイズM シリーズ4501シリーズ 混率(%)ポリエステル100,国内素材 ウエスト(cm)66 仕様右ファスナー付ポケット、ノータック、制電、ストレッチ 種別ストレッチカーゴパンツ 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする