アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチカーゴパンツレディース 4517-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68165308
品番
45171
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
色
ネイビー
サイズ
L
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
ウエスト(cm)
70
仕様
右ファスナー付ポケット、ノータック、制電、ストレッチ
種別
ストレッチカーゴパンツ
股下(cm)
78