ストレッチカーゴパンツレディース 4517-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ3L 注文コード68165326 品番4517-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。

ネイビー サイズ3L シリーズ4501シリーズ 混率(%)ポリエステル100,国内素材 ウエスト(cm)78 仕様右ファスナー付ポケット、ノータック、制電、ストレッチ 種別ストレッチカーゴパンツ 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする