アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチパンツレディース 4518-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68165493
品番
45182
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
色
ネイビー
サイズ
M
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
ウエスト(cm)
66
仕様
右ファスナー付ポケット、ノータック、制電、ストレッチ
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
78