アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチパンツレディース 4518-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
ウエスト(cm)
78
注文コード
68165527
品番
4518-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
色
ネイビー
サイズ
3L
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
ウエスト(cm)
78
仕様
右ファスナー付ポケット、ノータック、制電、ストレッチ
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
78