長袖ブルゾン 523-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68166516 品番 5234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ルックスとコストパフォーマンスを兼ね備えたワークウェア。
涼感アップのメッシュ構造で現場のワーカーを快適サポート。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズLL シリーズ521シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様左袖ペン差し、背中メッシュ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)121 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 着丈(cm)68 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする