色サックス
サイズLL
仕様ボックスプリーツ、左右ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖スモック
材質ボタン/糸付ボタン、内ポケットファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)112
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)44
袖丈(cm)24.5
着丈(cm)72
アズワン品番64-4900-99
生地フルペット強撚トロピカル
色番7
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈半袖
エコマーク認定番号17103009