曜日別特売
AZ5369 AZ-5369 エコT/Cマルチワーク 半袖スモック(春夏用) アイトス 68166603

AZ-5369 エコT/Cマルチワーク 半袖スモック(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サックス
サイズ4L
内容量1枚注文コード68166603品番AZ5369
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

サックスサイズ4L仕様ボックスプリーツ、左右ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖スモック材質ボタン/糸付ボタン、内ポケットファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)シリーズエコ交織マルチワークシリーズエコマーク認定認定胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)74アズワン品番64-4900-96生地フルペット強撚トロピカル色番7グリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れ袖丈半袖エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68166411
2023-10-27
用途: ビル日常清掃
株式会社東京ファシリティサービスサービス業

細身の人でもピッタリな感じです。春夏用ですが、冬は1サイズ大きめを購入し下に長袖を重ね着して使用しています。色合いもお気に入りで作業員からの評判も良いです。

対象商品 : 68166567
2021-07-20
用途: 学校内の清掃
学校法人総合技術学園教育・研究機関

清掃時のユニフォームとして、ポケットが大きく材料や道具を十分収納でき、汚れ落ちもよいため指定で使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする