AZ-5369 エコT/Cマルチワーク 半袖スモック(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68166621 品番 AZ5369
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

エメラルドグリーン サイズSS 仕様ボックスプリーツ、左右ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖スモック 材質ボタン/糸付ボタン、内ポケットファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) シリーズエコ交織マルチワークシリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)36 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)64 アズワン品番64-4901-11 生地フルペット強撚トロピカル 色番24 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖 エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68166411
2023-10-27
用途:
ビル日常清掃
株式会社東京ファシリティサービス 様 (サービス業)

細身の人でもピッタリな感じです。春夏用ですが、冬は1サイズ大きめを購入し下に長袖を重ね着して使用しています。色合いもお気に入りで作業員からの評判も良いです。

対象商品:
68166567
2021-07-20
用途:
学校内の清掃
学校法人総合技術学園 様 (教育・研究機関)

清掃時のユニフォームとして、ポケットが大きく材料や道具を十分収納でき、汚れ落ちもよいため指定で使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする