カーゴパンツ 527-1

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68166647 品番 5271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ルックスとコストパフォーマンスを兼ね備えたワークウェア。
涼感アップのメッシュ構造で現場のワーカーを快適サポート。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ベージュ シリーズ521シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)82 仕様ファスナー付きWカーゴポケット、膝ダーツ、ノータック 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68166918
2020-08-13
用途:
作業服に
自動車・二輪車・自転車関連業

生地ご薄くて夏場にピッタリ、おしゃれなデザインで普段着でも十分。ただおしりがきついです。

対象商品:
68166656
2019-04-19
用途:
荷物の積み下ろし(軽作業)
株式会社 伊東商会 様 (卸売・小売業)

価格が安くて、着心地も良かった。他の従業員にも勧めてみたい。

対象商品:
68166884
2018-06-26
用途:
春夏の作業着
卸売・小売業

生地は薄く夏も快適に過ごせそうです。一般的な作業ズボンに比べると細身で、チャコールを購入しましたがブラウン系の糸でデザイン的にも普段着でも使えます。
ぴったりサイズで購入するとお尻周りが窮屈になるので、履き心地、作業性重視であれば1サイズ上の購入が良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68166656
2018-06-19
用途:
倉庫内軽作業

細身では有りますが、とくに内股が突っ張ることも無く、ピッキングや仕分け等の軽作業では普通に使えます。やっぱりポケットが多いのは便利ですね。縫製は少し甘い感じがしますが、耐久性についてはしばらく様子を見ないと分かりません。かなり薄手なので、涼しく履けますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする