AZ5367 AZ-5367 エコT/Cマルチワーク 長袖サマースモック(春夏用) アイトス サイズ3L 68167531

AZ-5367 エコT/Cマルチワーク 長袖サマースモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68167531 品番 AZ5367
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

エメラルドグリーン サイズ3L 仕様ボックスプリーツ、左右ポケット 種別長袖スモック 材質ボタン/糸付ボタン、内ポケットファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) シリーズエコ交織マルチワークシリーズ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)72 JIS規格JIS T8118適合 生地フルペット強撚トロピカル 色番024 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする