- 色
- エメラルドグリーン
- サイズ
- 4L
- 仕様
- スイングスリーブ、ペン差し付(左袖・左胸)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖シャツ
- 材質
- ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
- シリーズ
- エコ交織マルチワークシリーズ
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 126
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
- 着丈(cm)
- 77
- 裄丈(cm)
- 54
- アズワン品番
- 64-4900-08
- 生地
- フルペット強撚トロピカル
- 色番
- 024
- グリーン購入法
- 適合
- 生地性能
- 帯電防止
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 半袖
- エコマーク認定番号
- 17103009