色アースグリーン
股下(cm)78
ウエスト(cm)100
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4898-33
生地フルペット強撚トロピカル
色番005
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
裾上げ可
エコマーク認定番号17 103 009