看板ウェイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68168905 品番BR15K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着脱カンタン。低重心で倒れにくい!
ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付

用途
工事看板用の重りです。
看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。
材質高密度ポリエチレン 質量(kg)1.3(注水時:約15) 寸法650×187×190
注意
※水を入れてお使いください。水を15kgラインまで入れてご使用ください。
少ないと倒れやすくなります。
※寒冷地では凍結による破損を防ぐため15kgラインを超えないようにしてください。
※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。変形します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68168905 BR15K 74515902 BR15K 看板ウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 看板ウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 1セット(5台) 22,980 税込25,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68168905
2018-01-04
用途:
看板ウェイト

ミニボートのサイドフロートに最適。
転覆防止に最適。
それにしても、高価だな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする