ハイスホールソー H2タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68169167 品番 14mm
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。
刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。
作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。

口径(Φmm)14 シャンク径(Φmm)6.35 用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業 付属品六角レンチ 適合被削材厚(mm)3以下 センタードリル径(Φmm)3
注意
※切削物に対し、垂直にして切削を行ってください。こね廻しや斜め切りを行うとホールソーの刃欠けの原因となります。
※大きいサイズほど、回転数を遅くして切削を行うと刃が長持ちします(台紙に記載しております推奨回転数をご参照ください)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする