AZ-5361 エコT/Cマルチワーク 半袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68170234 品番 AZ5361
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

アースグリーン サイズSS 仕様スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズエコ交織マルチワークシリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) 着丈(cm)60 裄丈(cm)44 アズワン品番64-4896-54 生地フルペット強撚トロピカル 色番005 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68170611
2020-07-10
用途:
製造メーカーでの生産ラインのオペレーター
株式会社東電化 様 (製造業)

サイズよりも少しゆったりとした感じで、着心地は良いかと思います。
今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする