超硬ホールソー CTタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68170987 品番 19mm
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。
ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。
ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。
形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。
センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。

用途
ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、
自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)15 口径(Φmm)19 シャンク径(Φmm)6.35 付属品六角レンチ 適合被削材厚(mm)5以下 センタードリル径(Φmm)6
注意
※切削物に対し、垂直にして切削を行ってください。こね廻しや斜め切りを行うとホールソーの刃欠けの原因となります。
※大きいサイズほど、回転数を遅くして切削を行うと刃が長持ちします(台紙に記載しております推奨回転数をご参照ください)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする