AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 エメラルドグリーン サイズM 注文コード68171923 品番AZ6366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

エメラルドグリーン サイズM 仕様ボックスプリーツ、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖スモック 材質ボタン/糸付ボタン、内ポケットファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) シリーズエコ交織マルチワークシリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル85、綿15(ケミカルリサイクル繊維60) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)68 JIS規格JIS T8118適合 生地エコペット交織ツイル 色番024 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 性別女性用 袖丈長袖 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68171923 AZ6366 61027872 AZ-6366 AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス 1着 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61027863
2016-04-15
用途:
電機組立
有限会社 大島電子 様 (製造業)

見た目より軽くて肌触りも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする