アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-7644 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68172027
品番
AZ7644
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
のびのび快適、ストレッチパンツ。
はき心地と動きやすさに自信あり!
色
ライトベージュ
ウエスト(cm)
78〜86
股下(cm)
83
仕様
両脇ポケット、脇ゴム仕様、裾/裾上げテープ付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
シャーリングパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4947-52
生地
ストレッチギャバ
色番
012
生地性能
制電性、ストレッチ
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。