アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-8057 軽量シャツ レディース七分袖ボタンダウンシャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68172526
品番
AZ8057
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スポーツウェアで使用されている、吸汗速乾性能が高く軽量素材のクールビズ対応のシャツ。
節電中の事務所や営業活動に最適です。
色
ホワイト
サイズ
S
性別
女性用
仕様
衿/ボタンダウン
種別
七分袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
39.5
着丈(cm)
59
首廻り(cm)
37
アズワン品番
64-4957-88
生地
軽量ワッフル
色番
001
生地性能
吸汗速乾、通気性、形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。