CLEAN DEO(クリーンデオ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(75g) 注文コード68172807 品番S-2818
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1.強い脱臭力(匂いの物質を根元から取り除きます)2.高い安全性(通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成しません。)

用途トイレ・浴室・キッチン・押入れ・下駄箱・ペットマット周辺・リビング・居間・寝室・子供部屋・車内等12m2位までの場所で空気の流通の良い床より高い位置に置いて、1〜2か月間ご使用いただけます。 成分安定化二酸化塩素 寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×52 危険物の類別非危険物
注意
※高い位置に置いてのご使用がより効果的ですが、有効期限は使用条件により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする