MDWBD50-300-W MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 68174156

MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード68174156品番MDWBD50-300-W
参考基準価格(税別)¥51,470販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)300クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしチューブ内径(Φmm)50リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(-) なし作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする