アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43061 カッターシャツ 長袖ボタンダウンシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
4L
注文コード
68174364
品番
AZ43061
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
4L
性別
男性用
仕様
衿/ボタンダウン
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル50、綿50
ウエスト(cm)
134.5
肩幅(cm)
55
首廻り(cm)
47
裄丈(cm)
84
後ろ丈(cm)
85
アズワン品番
64-9031-14
生地
アゼック
色番
001
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。