3/22より値下げ!現場を応援

AZ-43058 カッターシャツ 半袖ボタンダウンシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68174705 品番 AZ43058
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798
サックス サイズ3L 性別男性用 仕様衿/ボタンダウン 種別半袖シャツ 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル50、綿50 ウエスト(cm)126.5 肩幅(cm)53 袖丈(cm)27.5 首廻り(cm)45 後ろ丈(cm)83 アズワン品番64-9031-08 生地ドビーストライプ 色番007 生地性能形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする