アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43057 カッターシャツ 長袖ボタンダウンシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68174802
品番
AZ43057
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
3L
性別
男性用
仕様
衿/ボタンダウン
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル50、綿50
ウエスト(cm)
126.5
肩幅(cm)
53
首廻り(cm)
45
裄丈(cm)
84
後ろ丈(cm)
83
アズワン品番
64-9030-97
生地
ドビーストライプ
色番
007
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。