画像準備中

グラスタースプレー

(25件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 68175503 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。

使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ詰替え用 液性弱アルカリ性 用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。 成分界面活性剤(0.4%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコーン、溶剤、アルカリ剤 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153916
2024-11-15
用途:
車の簡単なお手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ひどく汚れている時は水洗いしてからですが、窓もボディーもキレイになるのは昔のスプレー時代から変わりませんね。問題なし!

対象商品:
37153916
2024-07-13
用途:
バイク、家の全てのもの(滑って構わないところ)
製造業

・グラスターゾル(泡スプレー)
・グラスタースプレー(液スプレー)
↑この2つは中身は同じ

・グラスターゾルオート(泡スプレー)
上記2商品よりややシリコン多めなだけ
※実際どれを使っても正直なところ同じ
※最もたくさん使えるのは液スプレー
※バイク、クルマの中、外、家のもの等使いやすいのもやはり液スプレー
ということでゾルオートからこちらに切り替えました
ゾルオートのようなトイレの芳香剤っぽいニオイもなく使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
37153916
2022-11-17
用途:
車の内窓清掃

今までいろいろと試したが、これが今まで一番いいです。特にリアの内窓は、夜も曇りなく綺麗です。今まで使ってきたものは、清掃したときは綺麗なのに、夜にライトを照らすと曇っていたり拭き残しのような跡が目立っているものばかりだった。これは本当に綺麗になる。

1人が参考にしています
対象商品:
37153916
2022-11-20
用途:
車の内窓清掃

今までいろいろと試したが、これが今まで一番いいです。特にリアの内窓は、夜も曇りなく綺麗です。今まで使ってきたものは、清掃したときは綺麗なのに、夜にライトを照らすと曇っていたり拭き残しのような跡が目立っているものばかりだった。これは本当に綺麗になる。

対象商品:
37153916
2022-11-10
用途:
自動車メンテ時

これまでガラスクリーナーというと、どうしても拭き残りというか跡が残ってしまうイメージでしたが、さすがはグラスター、きれいに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
68175494
2022-09-02
用途:
ずっとコレです。

ハウスクリーニング業者御用達のこの製品、ガラスにも車のボディにも、家事周りにも使えて便利です。

対象商品:
37153916
2021-10-29
用途:
自動車の内窓清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

これを使って窓を拭くとツルツルになるので、乾拭きがし易くなります。
この商品は元々タオルの拭きムラが残りにくいですが、拭きムラが残っても乾拭きで綺麗になります。

1人が参考にしています
対象商品:
37153916
2021-10-19
用途:
シリコン洗車のメンテナンス用

シリコンで艶出ししている車のメンテナンスに使用しています。
雨上がりに濡れた状態で1パネル1プッシュ程度スプレーしてマイクロファイバークロスで拭きあげると簡単でそこそこ綺麗になります。
これ1本でボディ、窓、ホイール、内装にも使えるので手軽で重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする