アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43045 カッターシャツ 開衿シャツ(T1000)(年間用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68175536
品番
AZ43045
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クールビス対応の開襟半袖シャツ
種別
半袖シャツ
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
44
仕様
肩章・両ポケット雨蓋付き、ペン差し付(左胸)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
23
首廻り(cm)
39
後ろ丈(cm)
72
アズワン品番
64-9030-82
生地
ブロード
色番
001
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。