AZ-43045 カッターシャツ 開衿シャツ(T1000)(年間用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68175545 品番 AZ43045
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クールビス対応の開襟半袖シャツ

種別半袖シャツ ホワイト サイズL 胸囲(cm)113 ウエスト(cm)105 肩幅(cm)46 仕様肩章・両ポケット雨蓋付き、ペン差し付(左胸) 混率(%)ポリエステル65、綿35 袖丈(cm)24 首廻り(cm)40 後ろ丈(cm)74 アズワン品番64-9030-80 生地ブロード 色番001 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68175642
2026-02-25
用途:
夏のシャツとして
サービス業

会社勤めしていた頃の作業着メーカーで作業着でありながら、日常でも着れるシャツです。
個人的に購入して開襟シャツ特徴的なすそのストレートが気に入ってます。
今も夏は私服で着ています。

対象商品:
68175581
2023-07-10
用途:
普段使い
その他業種

5Lを購入。一般で言うサイズより小さい。購入時要注意!!

対象商品:
68175554
2019-06-02
用途:
普段着
教育・研究機関

サマーフェスタ等自衛隊行事で、なりきり海上自衛隊です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする