ナガシマ
ナガシマの ホビー用塗料
ナガシマの 工作用
ウレタンクリヤー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60g)
注文コード
68175677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
色
クリアー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性