ナガシマ
ナガシマの ホビー用塗料
ナガシマの 工作用
ウレタンカラークリヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(60g)
色
ブラウン
注文コード
68175713
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性