ウレタンエナメル

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(60g) 注文コード 68175756 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ブラック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68175792
2022-12-28
用途:
自作ロッドの塗装に使用
不動産業

ロッドの塗装にはしごき塗りで塗装しますが、綺麗に塗れるのでとても満足しています。また、仕上げは2回塗りが持ちがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68175747
2020-12-10
用途:
塗装

届いてすぐに開封したのですが、A液が内容量の3分の2くらいで、ドロドロになっていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする