ネオウレタン蛍光

(2件のレビュー)
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(80cc) 注文コード 68175966 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
オレンジイエロー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.08L 特性蛍光 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
標識マーキング、模型工作、蛍光強調表示などに使用
教育・研究機関

レモンイエローの発色が非常に明るく、暗所でも強く目立つため実験や細部マーキング作業で重宝しています。硬化後も摩耗に強く、剥がれにくいです。ただし、最初の粘度がやや高めで、塗布時に厚くなりがちなので薄く延ばしやすい粘度調整版があれば使いやすさが上がると思います。

対象商品:
68175975
2020-12-06
用途:
釣り道具、ウキ仕掛け等の塗装
オート・クリニック・マサ 様

仕上がりは良好。まだ使用していないので、塗料ののり具合がどうだか?ぶつけた時の塗料の傷及び落ちなど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする