セルロースうすめ液

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400cc) 注文コード68176018 品番-
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

セルロースクリヤーに対する溶解力が良好です

用途セルロースクリヤーの希釈・洗浄用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68176018
2024-02-02
用途:
ルアー作成
製造業

ルアー作成時の下地に使用しています。吸い込ませる際にはこの薄め液を使用して薄くして漬込んでいます。

対象商品:
68176018
2023-03-03
用途:
色止め用セルロース制作のため

エアブラシで色止めのために吹くために購入。同じメーカーの商品で希釈するのがベスト。

対象商品:
68176018
2022-12-26
用途:
模型塗装

価格が高すぎます。一般のラッカーシンナーレベルになる事を期待します

対象商品:
68176018
2020-02-26
用途:
ハンドメイドルアー製作
製造業

初めて使いましたが問題無く薄める事が出来ました。
臭いはそこそこしたので屋外で使いました。

対象商品:
68176018
2019-10-03
用途:
ルアーの色止め用に購入
飲食業

色止め用に購入しました
セルロース足して希釈して皮膜を作るのに助かってますよ

対象商品:
68176018
2018-11-28
用途:
ルアー制作に使用
有限会社リペアー 様

セルロースと合わせて使いましたが非常に使いやすいです!

対象商品:
68176018
2018-09-03
用途:
ハンドメイドルアーの製作
FAITH 様 (サービス業)

セルロースセメントと希釈して色止め作業する時に使ってます。単価が安いので気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする