アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43030 カッターシャツ 半袖カッターシャツ(6040)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68176062
品番
AZ43030
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
45
性別
男性用
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿60、ポリエステル40
ウエスト(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27.5
後ろ丈(cm)
81
アズワン品番
64-9030-75
生地
ブロード
色番
001
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。