AZ-43029 カッターシャツ カッターシャツ(64000)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68176202 品番 AZ43029
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ホワイト サイズ39 性別男性用 胸囲(cm)114 ウエスト(cm)104 肩幅(cm)46 裄丈(cm)78 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 後ろ丈(cm)79 生地ブロード 色番001 生地性能形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする