AZ-43029 カッターシャツ カッターシャツ(64000)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ38 注文コード68176351 品番AZ43029
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はサイズなど44種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズ38 性別男性用 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)45 裄丈(cm)82 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 後ろ丈(cm)79 生地ブロード 色番001 生地性能形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする