ナガシマ
ナガシマの 塗料うすめ液/処理剤
ナガシマの 塗料添加剤
艶消ベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(23cc)
注文コード
68176352
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
特性
艶消
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性