アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43029 カッターシャツ カッターシャツ(64000)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
41
注文コード
68176464
品番
AZ43029
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
サイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
41
性別
男性用
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
112
肩幅(cm)
48
裄丈(cm)
84
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
後ろ丈(cm)
80
生地
ブロード
色番
001
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。