- ソフビカラースプレー ナガシマ 68176912 - ソフビカラースプレー ナガシマ 68176912

ソフビカラースプレー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180cc) 注文コード 68176912 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。
ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、
ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。

SS-01 ホワイト 用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類) 主な用途プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
ソフビキットの下地塗装
プレジデントジャパン株式会社 様 (製造業)

模型店より高いですが、いつでも在庫が有り、欲しい時に手に入る点が満足です

2022-11-30
用途:
自動車内装のリメイク

クラシックカーの、内装(ABS材)への塗装に使用しました。
下地を侵すことなくキレイに仕上がりました。
感想も早く良い仕上がりです。
擦れて照かったビニールレザーにも塗ってみましたが、
良い風合いがよみがえりました。
もちろんワレタリ剥がれたりもしません。
重宝してます。

1人が参考にしています
2022-09-05
用途:
塗装
飲食業

細かく大量に使う予定で探していたのでケースで購入できて助かりました。また利用させていただきます。

対象商品:
68176912
2021-12-27
用途:
柔軟性素材表面へのコーティング
フジクラ電装株式会社 様 (製造業)

とても綺麗に仕上がりました。
乾燥後も、柔軟性のある被膜ができて、期待通りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
68176946
2023-01-18
用途:
ビニール2人用長椅子のハゲたところの補修
サービス業

@1本の容量が足りない。従って2本で足りると思ったら、座ってみて、下地が見えてるところを、再度塗装が必要。A使用してみて、ビニールとして、延びるイメージの商品だったので、すこし使用してみて、其れがカバー出来るか、確認が必要。

対象商品:
68176946
2021-11-24
用途:
自動車内装のリメイク

柔軟性と耐候性が優れているようで、プラスチックへの密着性も問題ありませんでした。(PPは要プライマー)

1人が参考にしています
対象商品:
68176946
2021-08-11
用途:
PVCフィギュアの塗装
医療・福祉・介護関連業

ソフトビニールへの塗装は専用の塗料なので、ノリが良く密着性はもちろん、その後の可塑剤によるベタつきも抑えられてとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
68177113
2021-05-08
用途:
釣り具
飲食業

白と混ぜると程よいピンクになります。
先にピンクで白を後から塗ってください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする