曜日別特売

NACL アルミサッシ用カラースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(300mL)ホワイトタイプNTFホワイト注文コード68177138品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
主な用途アルミホワイトタイプNTFホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする