無臭ポリエステル樹脂

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(100g) 注文コード68177594 品番F-33-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一般積層用・スチレン含有量ゼロです。耐水性、対候性、耐酸性抜群です。シックハウス対策商品・狭所作業・飲食タンクの臭気対策作業に適しています。
インパラフィン 型取り・製品のどちらにも使用可能です。
不飽和ポリエステル・2液性 スチロール・ABS樹脂の高強度接着可能です。

用途#REF! 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※100gのみ硬化剤が付属しています。500g?18kgは硬化剤は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-07
用途:
塗装作業
その他業種

製品画像には硬化剤とセットの写真を使っているにも関わらず、硬化剤がついていなかった。
5日以内発送と書いているにも関わらず5日以上の発送まで時間を要した。

必要な製品使用をしっかり明記した上で販売するべき。

1人が参考にしています
対象商品:
68177603
2018-01-24
用途:
frp製作時

今までのは臭気がかなり気になっていましたが、この樹脂はほとんど臭いがありません。なのでまわりの目を気にせず利用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする