ボンリースワックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68178233 品番R-01-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

PVA離型剤の下処理に使用します。ボンリースワックスの塗り具合が悪いとリケイしにくくなるので初めてリケイする時はしっかりと塗り込んでください。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68178233 R-01-010 68826767 FRPZ-012-00200 ボンリースワックス EpoChemical ボンリースワックス EpoChemical 1個(200g) 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68178233
2018-02-02
用途:
FRP作業
製造業

内容量100gなんですね、これでは非常に割高なので二度と購入しません。
画像も出さず内容量も明記しないのは優しくないですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする