PVA 離型剤 製品用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード68178258 品番R-03-010S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68178258 R-03-010S 68826828 FRPZ-015-00100 PVA 離型剤 製品用 EpoChemical PVA 離型剤 製品用 EpoChemical 1本(100g) 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68178258
2023-06-18
用途:
模型方取り

剥離用に使用しました。うまく剥がすことができその後も使用しています。

対象商品:
68178258
2021-08-29
用途:
型取りの離型剤
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題点はなく、とても使用しやすかったです。
価格もリーズナブルでまた機会があれば購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする